仕様検査成績書付
適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎
材質-
材質(本体)-
質量(g)約3000
タイプ感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD700
使用温度範囲(℃)-
保護構造IP65(NEMA4相当)
消費電力(W)-
耐電圧-
コード長さ(m)-
材質(ケース)アルミニウム
電源電圧(V)AC 100 50/60Hz
保存温度範囲(℃)-20〜70
感度調整感度選択スイッチ容量:感度A、B切り替え用、DC48V、20mAを使用してください、感度調節範囲:火炎監視時間Duty0〜98%(形C7076Aと同じ)感度調節器はロックナット付
耐衝撃(m/s2)-
耐振動5m/s2以下10〜60HzX、Y、Z方向各2h
各種認証-
組み合せ適合品番-
保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下