制御機器

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可 80日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質- 材質(本体)- 材質(ケース)アルミニウム 注文コード51842527 品番AUD700C0000H
参考基準価格(税別)¥1,290,000 販売価格(税込) ¥1,416,800
販売価格(税別)
1,288,000
この商品は材質など40種類から選べます 他の種類を見る
仕様重防食塗装+トレーサビリティ証明付 適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎 材質- 材質(本体)- 質量(g)約3000 タイプ感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD700 使用温度範囲(℃)- 保護構造IP65(NEMA4相当) 消費電力(W)- 耐電圧- コード長さ(m)- 材質(ケース)アルミニウム 電源電圧(V)AC 100 50/60Hz 保存温度範囲(℃)-20〜70 感度調整感度選択スイッチ容量:感度A、B切り替え用、DC48V、20mAを使用してください、感度調節範囲:火炎監視時間Duty0〜98%(形C7076Aと同じ)感度調節器はロックナット付 耐衝撃(m/s2)- 耐振動5m/s2以下10〜60HzX、Y、Z方向各2h 各種認証- 組み合せ適合品番- 保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする