仕様検査成績書付
適合都市ガス・天然ガス・プロパンガス・灯油・重油・コークス炉ガス・水素・塩素・アンモニア・ナフサ・エチレン等の燃焼火炎
材質-
材質(本体)-
質量(g)約8900
タイプ耐圧防爆形感度調節付アドバンストUVセンサ形AUD900
使用温度範囲(℃)-20〜60
保護構造IP67
消費電力(W)7以下(シャッタを含む)
耐電圧-
コード長さ(m)-
材質(ケース)アルミニウム
電源電圧(V)AC 100 50/60Hz
保存温度範囲(℃)-20〜70
感度調整火炎監視時間Duty 0〜98%(形C7076Dと同じ)感度調節器はロックねじ付
耐衝撃(m/s2)-
耐振動5m/s2以下10〜60HzX、Y、Z方向各2h
各種認証耐圧防爆構造d2G4(社)産業安全技術協会検定合格証番号第T69909号
組み合せ適合品番-
保存湿度範囲(%RH)40℃、90以下