調節計

商品レビューを投稿する
59日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入力種類リニア 電源電圧(V)AC24、DC24〜48(50/60Hz) 制御出力制御出力1:電流、制御出力2:なし 注文コード51845799 品番C15SC0LD01Y0
参考基準価格(税別)¥72,100 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は入力種類・電源電圧・制御出力など203種類から選べます 他の種類を見る

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書〜標準器校正成績書(和文)

仕様トレーサビリティ証明対応 取付ソケット取付形 質量(g)約150(取付器具含む) 種類- 規格JIS C 1602-1995 入力種類リニア シリーズSDC形C15 ポート数- 消費電力(W)- 制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニング 構造- 出力電圧(V)- すきま標準- 出力点数- 表示部- 入力点数- 参考記号- パネルサイズ(mm)48×48 電源電圧(V)AC24、DC24〜48(50/60Hz) 負荷電圧(V)- 制御出力制御出力1:電流、制御出力2:なし 通信方式- デジタル出力- 指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色) 使用周囲温度(℃)23±2 消費電力(VA)7以下(AC24V)、5W以下(DC24〜48V) 電流(mA)- 指示精度±1%FS±1digit 設定範囲- 負荷抵抗- ケーブル- 付加機能イベントリレー出力3点 接続端子- コネクタ- 時計機能- スロット- 漏電容量- 割付け- 耐久性- 出力電圧表示- 負荷電流(mA)- 出力形式- 伝送路- イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など アナログ入力- 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])- アナログ電流出力- デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動など サンプリング周期(ms)500 許容導線抵抗(Ω)-
関連資料:(0.59MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする