仕様追加処理なし、UL対応品
取付ソケット取付形
質量(g)約150(取付器具含む)
種類-
規格JIS C 1602-1995
入力種類熱電対
シリーズSDC形C15
ポート数-
消費電力(W)-
制御方式1.オンオフ制御/2.PID固定値での制御(RationaLOOP PID)/3.セルフチューニング
構造-
出力電圧(V)-
すきま標準-
出力点数-
表示部-
入力点数-
参考記号-
パネルサイズ(mm)48×48
電源電圧(V)AC24、DC24〜48(50/60Hz)
負荷電圧(V)-
制御出力制御出力1:リレー出力NO、制御出力2:なし(制御出力1のリレー出力NC)
通信方式-
デジタル出力-
指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)
使用周囲温度(℃)23±2
消費電力(VA)7以下(AC24V)、5W以下(DC24〜48V)
電流(mA)-
指示精度±1%FS±1digit
設定範囲-
負荷抵抗-
ケーブル-
付加機能イベントリレー出力3点
接続端子-
コネクタ-
時計機能-
スロット-
漏電容量-
割付け-
耐久性-
出力電圧表示-
負荷電流(mA)-
出力形式-
伝送路-
イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など
アナログ入力-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
アナログ電流出力-
デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4種切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切換、オートチューニング停止/起動など
サンプリング周期(ms)500
許容導線抵抗(Ω)-