- 用途
- ●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
- 仕様
- A列3、4:PV1(フルマルチ)×1、A列1、2:電流出力(CT、VT入力各1点)×1
- 取付
- 一体化取付
- 質量(g)
- -
- 種類
- -
- 規格
- AC電源、適合規格(CE.KC.UKCA)
- 入力種類
- -
- シリーズ
- グラフィカル調節計形C7G
- ポート数
- -
- 消費電力(W)
- -
- 制御方式
- 制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定
- 構造
- -
- 出力電圧(V)
- DC 4~20mA/0~20mA
- すきま標準
- -
- 出力点数
- 最大4点
- 表示部
- -
- 入力点数
- -
- 参考記号
- AI、AO-C
- パネルサイズ(mm)
- 96×96
- 電源電圧(V)
- -
- 負荷電圧(V)
- -
- 制御出力
- -
- 通信方式
- 通信(イーサネット、RS-485.USB)、DI/DO7点(シンク出力、ソース入力)
- デジタル出力
- -
- 指示方式
- -
- 使用周囲温度(℃)
- -
- 消費電力(VA)
- -
- 電流(mA)
- -
- 指示精度
- ±0.1%FS±1digit
- 設定範囲
- -
- 負荷抵抗
- 600Ω以下 (最大電圧6.6V)
- ケーブル
- -
- 付加機能
- -
- 接続端子
- -
- コネクタ
- -
- 時計機能
- -
- スロット
- A4、A2、B2
- 漏電容量
- -
- 割付け
- -
- 耐久性
- -
- 出力電圧表示
- -
- 負荷電流(mA)
- -
- 出力形式
- -
- 伝送路
- -
- イベント種類
- PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下 限、偏差上限(最終SP基準)、偏差下限(最終SP基準)、偏差上 下限(最終SP基準)、SP上限、SP下限、SP上下限、MV上限、 MV下限、MV上下限、MFB上下限、標準数値上限、標準数値下 限、標準数値上下限、PV変化率、PV変化率上限、PV変化率下限、標準数値変化率上限、標準数値変化率下限、アラーム(状態)、READY(状態)、MANUAL(状態)、RSP(状態).AT起動 中(状態)、SPランプ中(状態)、制御正動作(状態).MFB推定中 (状態)、タイマ(状態)
- アナログ入力
- フルマルチレンジ(熱電対/測温抵抗体/直流電流/直流電圧)入力1点
- 最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
- -
- アナログ電流出力
- 電流(DC4~2OmA/DCO~2OmA)出力1点 および電流計測用カレントトランス(CT)、電圧計測用ボルテージトランス(VT)入力端子各1点付(CT)入力端子2点付。(カレントトランス(CT)、ボルテージトランス(VT)は別売りです。)
- デジタル入力
- 機能:HOLD、ギャランティソーク(始点、終点)、PVスタート、アドバンス、サイクル運転、パターンリンクなど
- サンプリング周期(ms)
- 10
- 許容導線抵抗(Ω)
- -