曜日別特売
C7GA310C00Y00 グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武) 51853788

グラフィカル調節計:C7GC7GA310C00Y00

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃40日以内出荷とは
この商品は電源電圧・消費電力など515種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
-
消費電力(W)
-
注文コード
51853788
品番
C7GA310C00Y00
参考基準価格(税別)¥255,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。

用途
●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
仕様
A列3、4:PV1(フルマルチ)×1、A列1、2:電流出力(CT、VT入力各1点)×1
取付
一体化取付
質量(g)
-
種類
-
規格
AC電源、適合規格(CE.KC.UKCA)
入力種類
-
シリーズ
グラフィカル調節計形C7G
ポート数
-
消費電力(W)
-
制御方式
制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大8組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定
構造
-
出力電圧(V)
DC 4~20mA/0~20mA
すきま標準
-
出力点数
最大4点
表示部
-
入力点数
-
参考記号
AI、AO-C
パネルサイズ(mm)
96×96
電源電圧(V)
-
負荷電圧(V)
-
制御出力
-
通信方式
通信(イーサネット、RS-485.USB)、DI/DO7点(シンク出力、ソース入力)
デジタル出力
-
指示方式
-
使用周囲温度(℃)
-
消費電力(VA)
-
電流(mA)
-
指示精度
±0.1%FS±1digit
設定範囲
-
負荷抵抗
600Ω以下 (最大電圧6.6V)
ケーブル
-
付加機能
トレーサビリティ証明対応
接続端子
-
コネクタ
-
時計機能
-
スロット
A4、A2、B2
漏電容量
-
割付け
-
耐久性
-
出力電圧表示
-
負荷電流(mA)
-
出力形式
-
伝送路
-
イベント種類
PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下 限、偏差上限(最終SP基準)、偏差下限(最終SP基準)、偏差上 下限(最終SP基準)、SP上限、SP下限、SP上下限、MV上限、 MV下限、MV上下限、MFB上下限、標準数値上限、標準数値下 限、標準数値上下限、PV変化率、PV変化率上限、PV変化率下限、標準数値変化率上限、標準数値変化率下限、アラーム(状態)、READY(状態)、MANUAL(状態)、RSP(状態).AT起動 中(状態)、SPランプ中(状態)、制御正動作(状態).MFB推定中 (状態)、タイマ(状態)
アナログ入力
フルマルチレンジ(熱電対/測温抵抗体/直流電流/直流電圧)入力1点
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
-
アナログ電流出力
電流(DC4~2OmA/DCO~2OmA)出力1点 および電流計測用カレントトランス(CT)、電圧計測用ボルテージトランス(VT)入力端子各1点付(CT)入力端子2点付。(カレントトランス(CT)、ボルテージトランス(VT)は別売りです。)
デジタル入力
機能:HOLD、ギャランティソーク(始点、終点)、PVスタート、アドバンス、サイクル運転、パターンリンクなど
サンプリング周期(ms)
10
許容導線抵抗(Ω)
-
関連資料:(1.64MB)
注意
※写真は代表画像です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする