※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCV-316-NP2-V チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス ニューマシン 51873105 NCV-316-NP2-V チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス ニューマシン 51873105 NCV-316-NP2-V チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス ニューマシン 51873105

チェックバルブ NCV- NP型 ステンレス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51873105 品番 NCV-316-NP2-V
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。
シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。

寸法A(mm)12 寸法H(mm)六角14 寸法L(mm)29 寸法d(mm)3.5 使用流体空気、水、油 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20] 材質本体ステンレス/SUS316、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/SUS316、スプリング/SUS316、C型止メ輪/SUS304 用途半導体、薬液、液晶、理化学用 寸法TR1/4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8[100] クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07] Cv値0.385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
大気UFB化海水対応のために使用。
株式会社MMI 様 (製造業)

大気UFB化に性能を発揮できている。また、海水のUFB化で錆の発生を防止できている。

対象商品:
51873105
2022-10-13
用途:
排気臭気対策
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

対象商品:
51873096
2019-10-29
用途:
炭酸水作成用のバルブ

この商品の入り口側に5mmの雌ネジをタップで作りマイクロカプラのプラグとで、炭酸水が入っていたペットボトルの蓋を挟むようにすると、炭酸水を作る入れ物になります。
何年もそうして使っていますが、まだいっさい漏れがありません。優秀です。圧力は3.5kくらいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする