電池バネ(袋入り)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51873455 品番 SD-1680
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128
線径(Φmm)1 自由長(mm)14.5 ばねの種類電池ばね 材質バネ用鋼硬線 用途電池接点用のバネです。テーパー状態で単1などのケースに使用されています。 表面処理ニッケル 上部外径(Φmm)6.8 下部外径(Φmm)18.8 総巻数(巻)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51873473
2021-11-03
用途:
35年前の懐中電灯の補修用に

35年前の懐中電灯の電池を入れっぱなしにして、液漏れで内部がサビサビになってしまい、マイナス側のバネもボロボロに朽ちてしまいましたので、このバネで補修しようと思い購入しました。
なお、修理はこれからするところですが、明かりが付くことは既に確認していますので、問題無く元通りになると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
51873455
2021-12-16
用途:
置時計の修理
卸売・小売業

35年前の置時計のばね接点がさびてしまい使えなかったのですが、これで元のように使えました。ありがたいです。

対象商品:
51873455
2018-08-12
用途:
こんなものもありました

古い懐中電灯のばね接点がさびてしまい使えなかったのですが、これで元のように使えました。

対象商品:
51873455
2018-12-16
用途:
液漏れの電池ボックスの修理
農・林・水産業

バネに端子を付けて半田付けしやすいようにした方が使用しやすいしバネのみで使用することはないと思うので。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする