NX-D35NT2C2Y 調節計 azbil(旧:山武) 51877326

調節計

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量1個入力種類-制御出力制御ループ数:2出力点数4注文コード51877326品番NX-D35NT2C2Y
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様出力分解能:1/10000(4~20mAレンジ) 1/12500(0~20mAレンジ)、プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps取付DINレール取り付け質量(g)200以下種類-規格-入力種類-シリーズモジュール形N×-D35ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-構造-出力電圧(V)-すきま標準-出力点数4表示部-入力点数-参考記号-パネルサイズ(mm)30×100電源電圧(V)DC24負荷電圧(V)-制御出力制御ループ数:2通信方式ノンリング通信デジタル出力-指示方式-使用周囲温度(℃)-消費電力(VA)-電流(mA)DC4~20、 DC0~20指示精度±0.1%FS±1デジット設定範囲-負荷抵抗300Q以下(最大電圧6.6V) ただし、出力力タイプSの場合、600Q以下(最大電圧13.2V)ケーブル-付加機能トレーサビリティ証明書対応接続端子ねじ端子台コネクタ-時計機能-スロット-漏電容量-割付け-耐久性-出力電圧表示-負荷電流(mA)-出力形式アナログ電流出力、デジタル出力伝送路-イベント種類-アナログ入力-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-アナログ電流出力-デジタル入力-サンプリング周期(ms)100許容導線抵抗(Ω)100~2500
関連資料:(1.63MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする