仕様プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps取付DINレール取り付け質量(g)200以下種類-規格-入力種類-シリーズモジュール形N×-D35ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-構造-出力電圧(V)-すきま標準-出力点数4表示部-入力点数-参考記号-パネルサイズ(mm)30×100電源電圧(V)DC24負荷電圧(V)-制御出力制御ループ数:2通信方式ノンリング通信デジタル出力-指示方式-使用周囲温度(℃)-消費電力(VA)-電流(mA)-指示精度±0.1%FS±1デジット設定範囲-負荷抵抗-ケーブル-付加機能トレーサビリティ証明書対応接続端子ねじ端子台コネクタ-時計機能-スロット-漏電容量-割付け-耐久性-出力電圧表示-負荷電流(mA)-出力形式絶縁アナログ電流出力(ch間、電源)、デジタル出力伝送路-イベント種類-アナログ入力-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-アナログ電流出力-デジタル入力-サンプリング周期(ms)100許容導線抵抗(Ω)100~2500