ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
azbil(旧:山武)
計装ネットワークモジュール:NX用ターミナルアダプタ
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様・シリーズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
ターミナルアダプタ左接続用(左右は取り付け後.正面からみた方向)
シリーズ
コミュニケーションアダプタ、ターミナルアダプタ 形N×-TL1
注文コード
51878288
品番
NX-TL100000K
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
計装ネットワークモジュール:NX専用ターミナルアダプタ
シリーズ
コミュニケーションアダプタ、ターミナルアダプタ 形N×-TL1
通信方式
-
付加機能
なし
仕様
ターミナルアダプタ左接続用(左右は取り付け後.正面からみた方向)
取付
DINレール取り付け
質量(g)
37以下
種類
計装ネットワークモジュール
規格
-
入力種類
-
ポート数
1
消費電力(W)
-
制御方式
-
構造
-
出力電圧(V)
-
すきま標準
-
出力点数
-
表示部
-
入力点数
-
参考記号
-
パネルサイズ(mm)
20×100
電源電圧(V)
-
負荷電圧(V)
-
制御出力
-
デジタル出力
-
指示方式
-
使用周囲温度(℃)
-
消費電力(VA)
-
電流(mA)
-
指示精度
-
設定範囲
-
負荷抵抗
-
ケーブル
-
接続端子
-
コネクタ
-
時計機能
-
スロット
-
漏電容量
-
割付け
-
耐久性
-
出力電圧表示
-
負荷電流(mA)
-
出力形式
-
伝送路
-
イベント種類
-
アナログ入力
-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm
2
])
-
アナログ電流出力
-
デジタル入力
-
サンプリング周期(ms)
-
許容導線抵抗(Ω)
-
関連資料:
(1.63MB)
注意
※写真は代表画像です
制御機器 の新着商品
ページ: 1/ 3
産業用イーサネット・スイッチ
MOXA
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
5ポートエントリーレベルアンマネージド・イーサネット・スイッチ
MOXA
税込
¥
14,278
~
¥
12,980
~
5ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ
プラネックスコミュニケーションズ
税込
¥
43,978
¥
39,980
バスケットへ
5ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドスイッチ
プラネックスコミュニケーションズ
税込
¥
20,878
¥
18,980
バスケットへ
8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドPoEスイッチ
プラネックスコミュニケーションズ
税込
¥
61,578
¥
55,980
バスケットへ
8ポート 1000BASE-T 産業用アンマネージドスイッチ
プラネックスコミュニケーションズ
税込
¥
31,878
¥
28,980
バスケットへ
シリアル/Ethernet変換コンバータ(RS-232/422/485対応)
Advantech(アドバンテック)
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
ターミネータ(終端抵抗)
azbil(旧:山武)
税込
¥
6,818
¥
6,198
計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ
azbil(旧:山武)
税込
¥
153,780
~
¥
139,800
~
フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 5ポート
CONTEC(コンテック)
税込
¥
49,478
¥
44,980
バスケットへ
フラットタイプ産業用スイッチングHUB ギガビット 8ポート
CONTEC(コンテック)
税込
¥
91,278
¥
82,980
バスケットへ
計装ネットワークモジュールNX EtherCATアダプタ NX-ECAシリーズ
azbil(旧:山武)
税込
¥
164,780
¥
149,800
バスケットへ
法人向け レイヤー2 10Giga PoE スマートスイッチ
BUFFALO(バッファロー)
税込
¥
197,780
¥
179,800
バスケットへ
T分岐タップ
ワゴジャパン
税込
¥
10,338
¥
9,398
バスケットへ
DeviceNet 周辺機器
omron(オムロン)
税込
¥
12,078
¥
10,980
バスケットへ
USBハブ USB 5Gbps 産業用
サンワサプライ
税込
¥
27,478
¥
24,980
バスケットへ
USBハブ USB 5Gbps 産業用
サンワサプライ
税込
¥
37,378
¥
33,980
バスケットへ
OpenBlocks IX9 Debian 10搭載モデル
ぷらっとホーム
税込
¥
84,678
~
¥
76,980
~
ワイヤレスI/O WL40 シリーズ 少点数入出力ユニット
MG(旧エム・システム技研)
税込
¥
51,678
¥
46,980
ANT-5G-ASM-07シリーズ GSM/UMTS/LTE/5G NR、7 dBi、全指向性、ラバーダックアンテナ
MOXA
税込
¥
4,948
~
¥
4,498
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
通信(制御機器)
ネットワーク機器
計装ネットワークモジュール:NX用ターミナルアダプタ azbil(旧:山武)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります
ネットワーク機器
無線機器
関連キーワード
スマートローダパッケージ
slp-c35
アズビル slp
81441177-001
シェアする
マイページ