azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器その他関連用品
センサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
規格
JIS Pt100Ω
注文コード
51887029
品番
SPC625B
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
保護管耐圧 1.96MPa(25℃)
材質
SUS316
種類
許容差:クラスB
規格
JIS Pt100Ω
シリーズ
白金測温抵抗体 形 SPC625B
通信方式
導線方式 3導線式
電流(mA)
1
適用領域
測温範囲 -40〜+350℃
許容導線抵抗(Ω)
Pt100