SPS300A200A11Y センサー azbil(旧:山武) 51887038

センサー

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送39日以内出荷とは
内容量1個仕様トレーサビリティ証明書付タイプインテリジェント圧力センサ電源電圧(V)AC100/200 50/60Hz注文コード51887038品番SPS300A200A11Y
参考基準価格(税別)¥233,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様トレーサビリティ証明書付適合気体・液体 ただし受圧部材質SUS316Lの腐食性流体には適用不可形状-質量(kg)1.1取付壁取付タイプインテリジェント圧力センサ規格JIS C 0920 クラス3 防雨形相当(壁取付形)消費電力(W)7以下:最大負荷時 リレーオンおよび20mA出力にて出力形態電流(4~20mA)+リレー接点(SPDT)電源電圧(V)AC100/200 50/60Hz測定対象-防爆構造-使用流体温度(℃)-20~60(凍結のないこと)各種認証EN61010-1、EN61326-1、EN61326-2-3圧力レンジ0~100kPa検出部受圧部構造:シールダイアフラムによりオイル封入した隔膜構造、圧力検出素子:ピエゾ抵抗式 シリコン圧力検出素子
関連資料:(0.95MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする