届いて最初のころは硬化していたが、日数が経って使用すると全く硬化しなくなってる様でした。
UVライトもスイッチON、OFF切り替えできるものと思ってましたが、押しっぱなしじゃないと出来なくて不便でした。
使い勝手が良いです。30年前のバイクのカウル補修に大活躍してます。
某有名動画を見てポチリました。早速使ってみて本当にすぐ固まるんだと感動♪ 使いどころは選びますが、これは良いものです。
メガネのメタルフレームの溶接部分が外れたので接着してみましたが、接着面が小さいのとメッキ部なのでダメでした。プラスチックなどなら問題ないと思います。接着とパテ盛り両方の機能があるのでプラ部品の欠けなどにはとても重宝します。ひとつ持っているととても便利です。
固まった時の強度が十分なので利用範囲は多いですが、密着して接着したい時などは紫外線が届かないので固まりません。この用途は接着剤の方が適しています。樹脂の一部が欠けたりしてそこを埋めたい時には後でヤスリ等で整形が出来る硬さになり威力を発揮します。
金属部品の接着に使用した。最初普通の接着剤のように、合わせ面に塗布し、密着させてライトを照らしたところ、手前の接着剤は固まったけど奥のほうは固まらず、失敗しました。その次は密着させず0.2mmほど隙間を開けて光を当てたら、見事に固まりました。その部分は重ねて固める事で強度が増しました。使い方に慣れが必要です。固め方が分かるまで結構接着液使ってしまった。