※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格電圧AC100V管接続口径1/8ねじの種類Rc注文コード51912597品番JSXM21-AN301R-1GS
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥7,478販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など10000種類から選べます他の種類を見る ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)