※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSXM21-AN301R-1GS-F モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMC 51912615 JSXM21-AN301R-1GS-F モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMC 51912615 JSXM21-AN301R-1GS-F モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMC 51912615

モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧AC100V 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 注文コード51912615 品番JSXM21-AN301R-1GS-F
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は定格電圧・管接続口径・ねじの種類など10000種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)

仕様(コイル向き)上向き サイズ20 リード線取出方法基盤付グロメット(サージ電圧保護回路付) 材質(シール)NBR 管接続口径1/8 定格電圧AC100V ねじの種類Rc オリフィス径(Φmm)3.2 耐圧(MPa)2.0 使用流体空気 材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL 弁形式N.C. 最高システム圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 位置(ブローポート)前面 禁油オプションなし
関連資料:カタログ(14.03MB) 取扱説明書:取扱い説明書(1.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする