曜日別特売
JSXM21-AN301R-1DS-F-D モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMC 51912789

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSXM21-AN301R-1DS-F-D モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMC 51912789
JSXM21-AN301R-1DS-F-D モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMC 51912789
JSXM21-AN301R-1DS-F-D モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series SMC 51912789

モジュラ取付型 2ポートソレノイドバルブ JSXM Series

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧AC100V管接続口径1/8ねじの種類Rc注文コード51912789品番JSXM21-AN301R-1DS-F-D
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】
耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65)
【省スペース】小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)
【省エネ】コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)
リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能
最大86%流量UPが可能(大流量/省電力タイプ)
モジュラタイプ F.R.L.コンビネーション接続が可能(JSXM)

仕様(コイル向き)上向きサイズ20リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)材質(シール)NBR管接続口径1/8定格電圧AC100Vねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)3.2耐圧(MPa)2.0使用流体空気材質(ボディ)SUS、黄銅/青銅、AL弁形式N.C.最高システム圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応位置(ブローポート)前面禁油オプション禁油
関連資料:カタログ(14.03MB)取扱説明書:取扱い説明書(1.23MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする