曜日別特売
CDJ5L10SV-15-H7BALS ステンレスシリンダ CDJ5L10SV SMC 51924756

 

CDJ5L10SV-15-H7BALS ステンレスシリンダ CDJ5L10SV SMC 51924756
CDJ5L10SV-15-H7BALS ステンレスシリンダ CDJ5L10SV SMC 51924756

ステンレスシリンダ CDJ5L10SV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード51924756品番CDJ5L10SV-15-H7BALS
参考基準価格(税別)¥16,570販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
・オールステンレス仕様(外部部品)
外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。
水のかかる環境でも耐食性が向上。
・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。
・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)15ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする