商品レビューを投稿する内容量1個オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード51931652品番CDJP2B4-5D-B-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,158販売価格(税別)
 この商品はシリンダストローク・オートスイッチ種類など91種類から選べます チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
 質量:55~65%減少
 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
 (メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)