ニコンFマウント ズームレンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51938374 品番AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

開放F値が2.8で一定の、描写力に優れた大口径ズームレンズ。
開放F値は明るい2.8で一定。極めて高い光学性能を実現したズームレンズです。
撮像範囲の広いFXフォーマットで画面のすみずみまで高い描写力を発揮。
ナノクリスタルコートの効果で、逆光気味の状況でも、ゴースト、フレアの少ない
クリアーな画像が得られます。

付属品・かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた、セミソフトケース CL-M3 本体質量(g)約970 外径×全長(mm)最大:約98×131.5 倍率(倍)最大:0.14 レンズ大口径ズームレンズ フィルターサイズ(mm)取り付け不可 焦点距離(mm)14〜24 レンズ構成11群14枚 撮影距離(m)最短:0.28 絞り最大:f/2.8最小:f/22 マウントFマウント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする