アルミ・スナッチ軽合金滑車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプフック型 注文コード51938557 品番100スナッチ フック1車
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はタイプなど6種類から選べます 他の種類を見る

本体の材質は三菱軽金属の5K7AT-Zを使用し、一体鋳造ですので軽く、取扱が軽便で特に海水に依る耐蝕に優れております。
製品は7A、並びにステンレス(SUS304)の全面使用により従来にも増して海水の耐蝕に優れております。
ロープの取付、取外しが、迅速にできるようになりました。
構造強化の為、本体の肉厚は充分に取ってありますので、強度も増し丈夫です。
中心ピン・割ピンはステンレス(SUS304)を使用し、構造は分解、取付が簡単に出来ます。
シーブには充分な肉厚をつけ、グリスだまり溝に良質グリスを注入していますので、長期間のご使用に耐えます。

最大使用荷重(kg)165 質量(kg)1.5 タイプフック型 呼び径100スナッチ 仕様最大適応ロープ:20m/m 型式1車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする