あったかニットブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 51938593 品番 SHB-NT01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900

人間が寒さを感知しやすい首後部・背中にヒーターを内蔵!今までになかった感動的な暖かさ!
ヒーターを「首後部」と「背筋」のW装着で腰まで暖かく、更に遠赤外線との相乗効果で全身ぽっかぽか。
ヒーターにはしなやかな繊維状のマイクロカーボンファイバーを使用し、着脱時の違和感はありません。
カジュアルに、オフィスに、ゴルフ等のスポーツにもあらゆるシーンで着られる洗練された上品なスタイル!
裏地は着脱時のインナーのすべりがよいポリエステル地で、風を通さずヒーターの熱を逃がしません。
裏地は静電防止糸を配置し、洗濯後の性能劣化がありません。
バッテリ-駆動で、余計な配線のないコードレス仕様ですので、取り扱いがとても簡単です。
汚れたら手洗いでの水洗い洗濯が可能です。(バッテリーは外してください。)

オレンジ サイズS 付属品充電式バッテリー×1、充電アダプター×1 種別長袖ブルゾン 材質【表地】アクリル100%、【裏地】ポリエステル100%(エンボス加工)、【背裏地】ポリエステル100%(帯電防止タフタ)、【中綿】ポリエステル100%、【ヒーター】炭素繊維 質量(g)バッテリー:約100 スイッチ胸元に配置した光る「ヒートスイッチ」で【強・中・弱】の3段階温度調節。スイッチオンで赤色点滅。使い始めは(最強)で即暖。5分後に(中)に自動変更。点滅中も温度変更可能。 表示方式ヒートスイッチLED3色表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:39×70×21(突起物除く) 肩幅(cm)42 袖丈(cm)59 バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー(通常約500回充電可能)(満充電は約2.5時間) バッテリー容量(Ah)2.6 動作時間【発熱時間】赤/強:約3時間、白/中:約4.5時間、青/弱:約7時間 バッテリー容量(mAh)7.4V/2600 身幅(cm)49 身丈(cm)61 電源アダプタ専用充電アダプターには充電状況が一目で分かるLED表示付き(充電中:赤/満充電:緑)、サイズ:(W)75×(D)28×(H)43mm、質量:約100g、インジケーター付100V〜240Vグローバル電圧対応・海外規格対応商品(充電時間約2.5時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする