オイル逆流防止弁付 高性能ツーステージ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体のみ 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア 注文コード51938654 品番TA150XE
参考基準価格(税別)¥60,100 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はセット内容・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

小型・大型までの空調冷凍機器の真空引きに対応しています。
4ポールモーターで長時間の運転を可能にしました。
オイル逆流防止電磁弁付でオイルの逆流を防止します。
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)

付属品
変換アダプター5/16″メス1/4″オス(TA159P-4)
、専用オイル
電源(V)100(50Hz/60Hz) 到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン) 仕様オイル封入量:約500cc、吸入ポート径:5/16″フレア セット内容本体のみ 質量(kg)10.4 排気速度(50/60Hz)(L/min)90(3.2CFM)/76(2.7CFM) ローター種類ツーステージ モーター(W)230 モーター回転数(min-1[r.p.m])1720(60Hz)、1440(50Hz) 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)265×355×130 搭載ドライブダイレクト式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする