曜日別特売
TA156PE オイルインジェクター イチネンTASCO 51938697

オイルインジェクター

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード51938697品番TA156PE
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

最高2.4MPaまで押し込むことができます。
先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。
7.4ml毎に目盛りが入っています。
接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)

全長(mm)230充填量(mL)0~66.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: R12コンプレッサーオイル注入
スタジオグリーンその他業種

R12のコンプレッサーオイルはもう液体のオイルしかないようで、
すでにガスが入っている状態で、真空ポンプ不要で、簡単に入りました。
このインジェクターの作りもスマートで、精度品質の良さを感じました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする