イチネンTASCO
R404A・R407C用ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(B)
1 ″1/4ロウ付
1 ″ロウ付
1 ″1/8ロウ付
1 ″1/4ロウ付
1 ″1/2ロウ付
3/8″ロウ付
1/2″ロウ付
5/8″ロウ付
3/4″ロウ付
7/8″ロウ付
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51938724
品番
TA281HD-12
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
呼び径(B)
1 ″1/4ロウ付
使用温度範囲(℃)
-30~130
最高使用圧力(MPa)
4.2
冷媒の種類
R404A、R407C
バルブ種類
ボールバルブ
圧力(MPa)
最高試験圧力:6.3
商品豆知識
配管工事を支える補助部材