イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調/換気関連部品
イチネンTASCOの エアコン部材
イチネンTASCOの エアコン洗浄部材
バッテリー式エアコン洗浄機
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51938794
品番
TA351BA
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
カセットバッテリ採用で作業時の運転音が静か。
持ち運びしやすい大型タンクキャップと専用ノズルで作業性抜群です。
付属品
バッテリー・充電器
質量(kg)
4.6
タンク容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×235×450
最高圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
5
ホース長さ(m)
2.9
ノズル
孫の手ノズル
材質(タンク)
樹脂
吐出水量(L/min)
1.5
ポンプ
ユニフロー式
吸水量(L/min)
1.5
充電時間(分)
180
駆動方式
18V3.0Ah リチウムイオンバッテリー
連続動作時間
60-300分
圧力調整機構
圧力無段階調整
ポンプ圧
1.0MPa