送風機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 51938837 品番 TA353MW-200
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

溶接や塗装の有害なガスやほこりの排気など。
塗装やワックス塗布後の乾燥などの送風作業に威力を発揮します。
4本のゴム付足で滑りを防止し、防音効果もあります。
※防爆構造にはなっておりません。
可燃性、爆発などの可能性がある現場では使用できません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様モーター過負荷保護装置付 質量(kg)7.5 周波数(Hz)50/60 回転数(min-1[r.p.m])2900/3400 電源AC100V 定格消費電力(W)160/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×250×320 電源コード(m)約1.8 風量(m/min)20/25 口径(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする