※使用例
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 空調配管用計測器
イチネンTASCOの 空調配管用温度計
スマートフォン用赤外線カメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51939004
品番
TA410NE-1
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
対応OS
iOS(Ver10.1以降)
解像度
熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)
計測範囲
-20〜400℃
検出器
非冷却マイクロボロメーター
視野角
55×43° (±1°
温度分解能(℃)
0.15
フレームレート
8.7Hz
撮影距離(cm)
15〜(30〜)
パレット
グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
モード
MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像
精度
±3℃または±5%(環境温度15〜35℃)測定対象物の温度5℃〜120℃
仕様
iOS用