※使用例

スマートフォン用赤外線カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 仕様Micro-USB用 注文コード51939029 品番TA410NE-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!

対応OSAndroid(Micro-USB) 解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲-20〜400℃ 検出器非冷却マイクロボロメーター 視野角55×43° (±1° 温度分解能(℃)0.15 フレームレート8.7Hz 撮影距離(cm)15〜(30〜) パレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度±3℃または±5%(環境温度15〜35℃)測定対象物の温度5℃〜120℃ 仕様Micro-USB用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする