曜日別特売
TA470JS 酸素濃度計 イチネンTASCO 51939214

酸素濃度計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台精度±0.5%(0.0~25.0%)、±3.0%(25.1%以上)注文コード51939214品番TA470JS
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

酸素濃度の確認から警報器まで幅広く使えます。
長寿命センサーを搭載した、高性能酸素濃度計(警報機能付き)
気圧補正機能、メンテナンスお知らせタイマー、オートアジャスト機能 業界初搭載
電池・外部電源並行しよう可能タイプになります。

精度
±0.5%(0.0~25.0%)
、±3.0%(25.1%以上)
測定範囲0.0~100.0%規格低電圧指令、RoHS指令 JIS T8201 社内試験実施済み使用温度範囲-10~+40℃分解能0.1気圧(hPa)811~1100使用湿度範囲5~95%RH(結露なきこと)検知原理ガルバニ電池式応答速度T90 20秒以内(20.9→100.0%)、(20.9→10.5%)検知ガス酸素
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする