イチネンTASCO
イチネンTASCOの クーラント用品
イチネンTASCOの エアー式
ジェットクーラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51939275
品番
TA478BK-1
参考基準価格(税別)
¥53,240
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
空気圧力(MPa)
0.3〜0.7
空気消費量(L/min)
30〜240
接続口径
Rc1/8
吐出口
Rc1/8
本体寸法(mm)
198
質量(g)
250