イチネンTASCO
イチネンTASCOの クーラント用品
イチネンTASCOの エアー式
ジェットクーラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51939345
品番
TA478BN-3
参考基準価格(税別)
¥67,760
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
空気圧力(MPa)
0.2〜0.7
空気消費量(L/min)
390〜1100
接続口径
Rc3/8
吐出口
Rc3/8
本体寸法(mm)
343
質量(g)
850