イチネンTASCO
イチネンTASCOの クーラント用品
イチネンTASCOの エアー式
レジンクーラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51939354
品番
TA478BR-1
参考基準価格(税別)
¥19,970
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
樹脂製なので計量・コンパクト 電気不要で長寿命 使いやすさを追求し、取付穴を追加
パネル取り付け可能 冷風側のサイレンサ取り付け可能 熱風側の配管が可能
質量(g)
90
本体寸法(mm)
181
空気消費量(L/min)
190〜380
空気圧力(MPa)
0.2〜0.5
吐出口
Rc1/4
接続口
Rc1/4