手動式直管ミニベンダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード51939379 品番TA515MB
参考基準価格(税別)¥326,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型、軽量ボディで、1/2″〜11/4″の直管に対応

セット内容本体、テーブルクランプ 質量(kg)7 本体寸法(mm)155×270×125 曲半径RR=4D(銅管直径の4倍) 適応材質:なまし銅管・1/2H銅管、サイズ:1/2″〜11/4″ 曲げ角度(°)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする