イチネンTASCO
イチネンTASCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
イチネンTASCOの 足場台
足場台
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
天板高さ(m)
0.73〜1.07
注文コード
51940246
品番
TA841PX-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥119,000
この商品は
天板高さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仮説工業会認定のタフな業務用足場台
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
天板高さ(m)
0.73〜1.07
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
685×205×895
質量(kg)
12.3
最大使用荷重(kg)
150
付属品
-
設置寸法・奥行(mm)
1290〜1469
設置寸法・幅(mm)
683〜768
収納寸法・幅(mm)
685
収納寸法・奥行(mm)
205
収納寸法・高さ(mm)
895
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
765
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※手掛かり棒などの付属品に有無は、商品詳細の「付属品」にてご確認ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
51940246
TA841PX-1
31277874
DXA-1076B
可搬式作業台ダイナワークタフ DXA型
ピカコーポレイション
1台
¥
129,800
税込
¥
142,780
注文コードが変更になりました