イチネンTASCO
イチネンTASCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
イチネンTASCOの 足場台
足場台
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
51940289
品番
TA841PX-5
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仮説工業会認定のタフな業務用足場台
現場のニーズに対応した500mm幅タイプ
天板高さ(m)
1.05〜1.48
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
765×205×1695
質量(kg)
19.6
最大使用荷重(kg)
150
付属品
-
設置寸法・奥行(mm)
2258〜2489
設置寸法・幅(mm)
764〜874
天板寸法(mm)
1563×500
収納寸法・幅(mm)
765
収納寸法・奥行(mm)
205
収納寸法・高さ(mm)
1695
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※手掛かり棒などの付属品に有無は、商品詳細の「付属品」にてご確認ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません