イチネンTASCO
イチネンTASCOの 安全保護テープ
イチネンTASCOの すべり止めテープ
屋外用滑り止めテープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51940368
品番
TA844SB-100Y
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
転倒を防ぐ滑り止め施工が簡単にできます。
色
黄
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
5
基材
軟質アルミ
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋外用
幅(mm)
100
長さ(m)
5