※使用例
イチネンTASCO
イチネンTASCOの ヘルメット
イチネンTASCOの ヘルメット関連商品
イチネンTASCOの 暑さ対策 ヘルメット用
ヘルメット取付送風機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51940964
品番
TA901CH
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
後頭部と首筋に風を送風。
後頭部と首筋の日差しをカット。
材質
たれ・綿:ポリエステル、ファン:ABS
質量(g)
126
寸法(幅W×高さH)(mm)
220×160
連続運転時間(h)
2.4V:約18時間、4.8V:約9時間(エネループ1900mAh使用時)
ファン外径(Φmm)
75
使用電池
単3電池×4本(別売)
風量(L/min)
2.4V:約4.8、4.8V:約8(エネループ1900mAh使用時)