洗浄剤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51941007 品番TA903TS-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥115,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

HCFC-225(R225)と同様に不燃性で且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。
あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。
洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。

沸点(℃)45 比重1.16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51941007 TA903TS-7 01886940 TA903TA-1 洗浄剤(SOLVIA U TS-A) イチネンTASCO 洗浄剤(SOLVIA U TS-A) イチネンTASCO 1缶(1kg) 12,980
欠品中
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51941007 TA903TS-7 01887019 TA903TC-4 洗浄剤(SOLVIA  TS-C) イチネンTASCO 洗浄剤(SOLVIA TS-C) イチネンTASCO 1缶(4kg) 42,980 税込47,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51941007 TA903TS-7 01887001 TA903TC-1 洗浄剤(SOLVIA  TS-C) イチネンTASCO 洗浄剤(SOLVIA TS-C) イチネンTASCO 1缶(1kg) 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51941007 TA903TS-7 01886958 TA903TA-4 洗浄剤(SOLVIA U TS-A) イチネンTASCO 洗浄剤(SOLVIA U TS-A) イチネンTASCO 1缶(4kg) 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51941007 TA903TS-7 01886976 TA903TA-18 洗浄剤(SOLVIA U TS-A) イチネンTASCO 洗浄剤(SOLVIA U TS-A) イチネンTASCO 1缶(18kg) 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51941007 TA903TS-7 01887037 TA903TC-18 洗浄剤(SOLVIA  TS-C) イチネンTASCO 洗浄剤(SOLVIA TS-C) イチネンTASCO 1缶(18kg) 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロン/冷媒回収システム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする