イチネンTASCO
イチネンTASCOの 物品棚/収納用品
イチネンTASCOの ツールボックス/ツールバッグ
イチネンTASCOの 樹脂製(プラスチック)
ストロングケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51942188
品番
TA984SC-1
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した
コンパクトサイズのツールケース。
用途に合わせて移動できる仕切り付き。
(仕切板枚数:1枚)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
375×102×255
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
345×82(50+32)×200
耐荷重(kg)
10
付属品
カギ×2
材質
ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA
質量(kg)
約1
仕切板
1枚
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×82(50+32)×200
外寸法・高さ(mm)
255
鍵
鍵有
外寸法・奥行(mm)
102
収納可能質量(kg)
約10
外寸法・間口(mm)
375