イチネンTASCO
イチネンTASCOの 物品棚/収納用品
イチネンTASCOの ツールボックス/ツールバッグ
イチネンTASCOの 樹脂製(プラスチック)
ストロングケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
約2.5
注文コード
51942206
品番
TA984SC-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外装やキズやへこみに強いABS樹脂を使用した
コンパクトサイズのツールケース。
用途に合わせて移動できる仕切り付き。
(仕切板枚数:1枚)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
465×150×355
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×130(90+40)×305
耐荷重(kg)
20
付属品
カギ×2
材質
ABS樹脂・アルミニウム・MDF・EVA
質量(kg)
約2.5
仕切板
大/2枚、中/1枚、小/2枚
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×130(90+40)×305
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×150×355
鍵
鍵有
収納可能質量(kg)
約20