ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
長止金 平
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
51942477
品番
L-28-0
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
メーカー製品PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
用途
点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
43
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械