ニオワイナ 消臭袋

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(30枚) 注文コード 51942565 品番 SS02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

消臭成分を袋にねり込み、悪臭を化学的に消臭。
排泄臭、腐敗臭、タバコ臭、生ごみ臭に消臭効果があります。

白半透明 厚さ(mm)0.018 ケース入数60/冊 組数30/枚 寸法(横×縦)(mm)200×350 マチ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(横×縦×高さ)(mm)外箱:227×357×184
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-11
用途:
高齢者の介護用品として、紙おむつや尿パッドの処分時に使用
サービス業

二月のポリバケツにセットして、被介護者のベッドの足元付近に置いています。一杯になったら交換しますが、溜まった状態でもにおいが気になることはまったくなく、大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
51942538
2025-05-14
用途:
ペットに使用したペットシーツ等のゴミ
Pono Pono 様 (卸売・小売業)

ゴミを入れて完全に閉じていればほとんど臭いは気になりません。
普通のゴミ袋より断然優れています。

対象商品:
51942529
2024-06-06
用途:
ペットシート用
LA 様 (医療・福祉・介護関連業)

ペットシートを捨てる際にニオワイナ消臭袋にまとめて入れてあります。ペットシートは都度普通のポリ袋に入れます。が、やはりそのままでは匂います。ニオワイナに入れ軽くしばっておけば全く匂うことなく次のゴミの日まで置いておけます。特にこれから暑くなり匂いが気になる季節になるのでニオワイナは必需品です。

対象商品:
51942513
2024-06-29
用途:
猫のトイレ関係のゴミを入れるのに使用
サービス業

他のメーカーのものを長らく使用していましたが、サイズが理想より少し小さかったので、欲しいサイズで探してこちらにチェンジしました。価格も、消臭機能性も今までのものとあまり差を感じなかったが、表面がものすごくツルツルなので、少しあけ広げにくいのが難点です。
サイズも豊富なので、ゴミ箱の大きさに合わせて違うサイズも選べます。

対象商品:
51942529
2022-11-08
用途:
毎回購入

定期的に購入し、名前の通り臭いは気にならないかと思います。

対象商品:
51942513
2022-07-01
用途:
ゴミすて用
虹色本舗 様 (卸売・小売業)

大きさがちょうど良かった、臭いに関してはあまり効果は感じられない。

対象商品:
51942513
2024-09-13
用途:
猫トイレ処理

キッチリ密封したと思うが少し臭いがする
もちろん普通の袋よりはマシ

対象商品:
51942556
2023-11-25
用途:
サバの頭
株式会社川田商会 協栄自工 様

生のサバの頭を水切り袋に入れて、更にビニール袋に入れて、
生ごみの日までゴミ箱に入れて置いたら、家中すごく臭くなりました。
もう魚の匂いではなく、ニンニクとニラを混ぜたみたいなエライ匂いでした。

それでこれを買いました。

それから生の頭付きの魚を買うのもやめました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする