93530 テクセレ スリッパ M+home 51942574 93530 テクセレ スリッパ M+home 51942574 93530 テクセレ スリッパ M+home 51942574 93530 テクセレ スリッパ M+home 51942574 93530 テクセレ スリッパ M+home 51942574

テクセレ スリッパ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)約24.5 ベージュ 注文コード51942574 品番93530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色8種類から選べます 他の種類を見る

編みこみ模様の合皮スリッパ。シンプルなデザインで来客用や男性の方にもおすすめです。
銀系の抗菌剤を練りこんでおり、抗菌作用があります。
また、甲と中板には鉛やカドミウムを使用しない環境に優しいPVC素材を使用。
足裏への負担を和らげる高反発ウレタンを中板内部に使用しています。

サイズ(cm)約24.5 機能抗菌・防カビ・クッション性 ベージュ 材質(アッパー)ポリ塩化ビニル 靴タイプスリッパ 材質甲・中板:ポリ塩化ビニル、中板内部:高反発ウレタン入り
注意
※洗濯は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51942574 93530 51942583 93530 テクセレ スリッパ M+home テクセレ スリッパ M+home 1個 2,800
欠品中
税込3,080
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする