93533 テクセレ スリッパ M+home 51942617 93533 テクセレ スリッパ M+home 51942617 93533 テクセレ スリッパ M+home 51942617 93533 テクセレ スリッパ M+home 51942617 93533 テクセレ スリッパ M+home 51942617

テクセレ スリッパ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51942617 品番 93533
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,080
販売価格(税別)
2,800

編みこみ模様の合皮スリッパ。シンプルなデザインで来客用や男性の方にもおすすめです。
銀系の抗菌剤を練りこんでおり、抗菌作用があります。
また、甲と中板には鉛やカドミウムを使用しない環境に優しいPVC素材を使用。
足裏への負担を和らげる高反発ウレタンを中板内部に使用しています。

サイズ(cm)約24.5 機能抗菌・防カビ・クッション性 ワインレッド 材質(アッパー)ポリ塩化ビニル 靴タイプスリッパ 材質甲・中板:ポリ塩化ビニル、中板内部:高反発ウレタン入り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※洗濯は出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする