チェッカー 機能素材 スリッパ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51942793 品番 78065
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

シンプル&おしゃれを両立させた市松模様のスリッパ。
レジャー施設やクリニックでも使われる、丈夫な多機能素材スリッパです。
シンプルなデザインで来客用や男性の方にもおすすめです。
抗菌機能があり、甲と中板には鉛やカドミウムを使用しない環境に優しいPVC素材を使用。
足裏への負担を和らげる高反発ウレタンを中板内部に使用しています。

サイズ(cm)約25 機能抗菌・防カビ・クッション性 ベージュ 材質(アッパー)ポリ塩化ビニル 靴タイプスリッパ 材質甲・中板:ポリ塩化ビニル、中板内部:高反発ウレタン入り。 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※洗濯は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51942854
2024-02-01
用途:
お客様専用のスリッパ
建設業・工事業

とてもしっかりしていて高級感があって良かった。
スリッパの上中側から毛羽立ちが目立ちゴミが
付着していて残念だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする