シャーロット 花モチーフ付き スリッパ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51942958 品番 63193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

サテン生地の花モチーフを付けたインテリアスリッパ。
中板には小花柄がプリントされた生地を使用、表生地にはふんわりと柔らかな綿ベロアのカラー生地を使っており、個性あふれるデザインになっています。
ウォッシャブル(タンブラー乾燥不可)。

サイズ(cm)約24 機能クッション性 アイボリー 材質(アッパー)パイル/綿 靴タイプスリッパ 材質甲・中板:パイル/綿、地糸:ポリエステル、花:ポリエステル、中板内部:低反発ウレタン入り
注意
※洗濯の際は、変色の原因になりますので塩素系洗剤や漂白剤を使用しないでください。
※変形や変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51942949
2024-05-28
用途:
室内履き
卸売・小売業

2度目の購入です。汚れも目立ちにくく、オシャレでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする