コンフォ 花モチーフ付き スリッパ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 51943098 品番 49389
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,420
販売価格(税別)
2,200

大きな花のモチーフをつけたスリッパ。
足裏にそった形状の厚底になっており、快適な履き心地を感じていただけます。
ウォッシャブル(タンブラー乾燥不可)。

サイズ(cm)約23.5 機能クッション性 ブルー 材質(アッパー)パイル/綿 靴タイプスリッパ 材質甲・中板:パイル/綿、地糸:ポリエステル、花:ポリエステル
注意
※洗濯の際は、変色の原因になりますので塩素系洗剤や漂白剤を使用しないでください。
※変形や変色の原因になりますので乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51943098
2020-07-23
用途:
仕事中スリッパに履き替えるので 室内履き用に
弘扇工芸 様 (サービス業)

勤続年数の長い女性スタッフ3人に 会社履き様として経費で購入、予算オーバーでしたがおしゃれなスリッパは種類、色が少なく 見つかりにくいこともあり 好評です。見た目がきれいで華やかなので 大袈裟ですが 女性スタッフの顔も社内の雰囲気も明るくなったような気がします。履き心地は 悪くはないくらいのレベルだそうですが 足許に癒されるので これがよいそうです。次は 歩き易く、疲れにくく、汚れ難いスリッパを購入して比べてみたいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする