74407 アーロ タンブラー センコー 51944069 74407 アーロ タンブラー センコー 51944069 74407 アーロ タンブラー センコー 51944069 74407 アーロ タンブラー センコー 51944069

アーロ タンブラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード51944069 品番74407
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

大理石のような風合いがあり、軽く割れにくく欠片が飛び散りにくい万能素材、ポリレジン樹脂を使用。
機能的で高級感ただよう洗面用品です。
ソープボトル・歯ブラシスタンド・ソープディッシュ・タンブラーと、小物置きに便利な細長のトレーをシリーズ品揃え。
色はインテリアに合わせやすい清潔感のあるホワイト、モダンな空間に調和するブラウン色を品ぞろえしています。

材質素材:ポリレジン・ガラス ホワイト 寸法(cm)約7.5×7.5×H12 台座寸法(mm)約75×75×45 直径×高さ(cm)【コップ】約5.2×10.8
注意
※不安定な場所でのご使用は避けてください。
※ご使用後は水分を拭き取ってください。
※アルコールを含むものや強酸性のもの、シンナー/ベンジンなどの溶剤には使用しないでください。変質の恐れがあります。
※強い衝撃を与えると破損しますので、ご注意ください。
※キズが付きますので、タワシや磨き粉で磨かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする